Schachtborstel 50x10x20-6x30 mm M 0.3 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 23470
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23470
EAN/GTIN 9003170234702
Nummer fabrikant 23470
L-nummer L50140 2668

Omschrijving

Omschrijving:

Komborstels op stift met gegolfde draad zijn geschikt voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen.

Kenmerk:

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Specificatie : M 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen