Inwendige cilindrische slijpschijf 20x20x6 mm vorm 1 89A602J5V111/50

Artikelnummer: 234390
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234390
EAN/GTIN 9003172343907
Nummer fabrikant 234390
L-nummer L50140 835

Omschrijving

Omschrijving:

Deze universele inwendig-rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorlopende en blinde boringen. Ze bieden hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend vormbehoud. Specificatie 89A60 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor ongehard staal en 89A80 voor gehard staal

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 89A 602 J5 V111 /50
  • Afmeting (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
  • diameter: 20 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 6 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Breed gamma.
  • Goed vormbehoud
  • Lage thermische belasting

Toepassing:

  • Voor het inwendig cilindrisch slijpen van doorgaande gaten en passingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen