3/8″ Dopsleutel industriële versie E10

Artikelnummer: 23425 E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23425 E10
EAN/GTIN 4991644611263
Nummer fabrikant 23425 E10

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Lengte: 8,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E10
Binnenkant Torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen