3/8″ Dopsleutel industriële versie 17 mm

Artikelnummer: 23410M 17MM
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23410M 17MM
EAN/GTIN 4991644611058
Nummer fabrikant 23410M 17MM
L-nummer L60050 6932

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 29 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Lengte: 12,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Surface Drive
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen