3/8″ Dopsleutel industriële versie 12 mm

Artikelnummer: 23410M 12MM
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23410M 12MM
EAN/GTIN 4991644610983
Nummer fabrikant 23410M 12MM
L-nummer L60050 6669

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Surface Drive
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen