SOGX 100408 UNI

Artikelnummer: 234072 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOGX 100408
    Serie POWER DRILL
    Type UNI
    Soort HB6535
    Snijmateriaal HM
    Voeding f 0,08 - 0,16 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Coating TiN
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 234072 UNI
    EAN/GTIN 4062406084325
    Nummer fabrikant 234072 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    270
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    220
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    RVS < 900 N/mm²
    M
    170
    RVS > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Advies:

    Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen