GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht 18 mm

Artikelnummer: 234020 18
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie POWER DRILL
    Nominale ⌀ D 18
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; afgerond beperkt; beperkt pakketboren; beperkt schuin aanboren; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 54 mm
    Afkoppellengte LA 85 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 060305
    Wisselplaatschroevenset 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Aantal snijkanten Z 2
    Totale lengte L 116 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 234020 18
    EAN/GTIN 4062406735197
    Nummer fabrikant 234020 18

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
    Boringtolerantie: −0,1 / +0,3 mm

    Omschrijving:

    Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

    T.b.v.:

    Wisselplaten SOGX 060305.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen