3/8″ Dopsleutel industriële versie 11/16″

Artikelnummer: 23400A 11/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23400A 11/16
EAN/GTIN 4991644610365
Nummer fabrikant 23400A 11/16
L-nummer L60050 10786

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 30 mm
Dimensie D2: 22,5 mm
D1: 24,6 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen