3/8″ Dopsleutel industriële versie E12

Artikelnummer: 23325 E12
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23325 E12
EAN/GTIN 4991644613076
Nummer fabrikant 23325 E12
L-nummer L60050 6336

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,2 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 9,3 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E12
Binnenkant Torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen