Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie juwelenlager, 30 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2330AB-10
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
Artikelnummer 2330AB-10
EAN/GTIN 4946368842400
Nummer fabrikant 2330AB-10
L-nummer L40010 13965

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Voor de montage is geen gereedschap nodig. Het ontwerp zonder doorboringen en een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, alsmede het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 30 mm
Afstuderen: 0,01
Herhaalbaarheid: 5 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat