3/8″ Dopsleutel industriële versie 8 mm

Artikelnummer: 23300M 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23300M 8mm
EAN/GTIN 4991644612031
Nummer fabrikant 23300M 8mm
L-nummer L60050 1322

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,4 mm
D1: 12 mm
Lengte: 9 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen