3/8″ Dopsleutel industriële versie 16 mm

Artikelnummer: 23300M 16mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23300M 16mm
EAN/GTIN 4991644612147
Nummer fabrikant 23300M 16mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 20 mm
D1: 22 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 40,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen