Torx®-schroevenset 10-delig TX9

Artikelnummer: 232990 TX9
Prijs instellen 10 Stuk (2,59 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX9
Schroefdraad M3×0,5
Totale lengte 7,5 mm
Aanhaalmoment 2,2 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232990 TX9
EAN/GTIN 4045197506221
Nummer fabrikant 232990 TX9