WOEX 06T304 F ALU

Artikelnummer: 232760 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WOEX 06T304 F
    Soort HB7310
    Snijmateriaal HM
    Verspaningsstrategie MTC
    Voeding f 0,1 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232760 ALU
    EAN/GTIN 4045197346681
    Nummer fabrikant 232760 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    350
    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    300
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    150
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen