Gripsleutel 21 mm

Artikelnummer: 2325446
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2325446
EAN/GTIN 4010886894675
Nummer fabrikant 2325446

Omschrijving

Omschrijving:

de probleemoplosser in automotive en industrie
bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 62 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Kop: staal, handgrepen: plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen