1/4″ TORX Dopsleutel E7

Artikelnummer: 2325 E7
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2325 E7
EAN/GTIN 4991644003846
Nummer fabrikant 2325 E7
L-nummer L60050 7750

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 12 mm
D1: 8,3 mm
Lengte: 6,6 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E7
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen