VDE-Stiftsleutel 8 mm

Artikelnummer: 2324881
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2324881
EAN/GTIN 4010886896020
Nummer fabrikant 2324881
L-nummer L60160 4098

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN ISO 2936
olie gehard
individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Kenmerk:

  • Ontwerp: in olie gehard
  • Lengte van het blad: 150 mm
  • Bladlengte 2: 51 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Breedte over vlakken [mm]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen