Omschrijving:
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Kenmerk:
- Beklengte L3 [mm]: 6,9 mm
- Afschuining [inch]: met
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 23,5 mm
- Materiaal: Gehard staal
- Oppervlak: verchroomd
- Bladbreedte [mm]: 23,5 mm
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: ja