{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 29 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 116 mm | |
Afkoppellengte LA | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232310 29 | |
EAN/GTIN | 4045197552938 | |
Nummer fabrikant | 232310 29 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht 29 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Nuttige lengte L1 | 116 | 116 | 119 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |