{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 19 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 57 mm | |
Afkoppellengte LA | 81 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232300 19 | |
EAN/GTIN | 4045197345943 | |
Nummer fabrikant | 232300 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wisselplaat-volboor combischacht, 3×D, ⌀ DC: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 20 mm |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 50 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |