Koelvloeistofslangaansluiting, Maat: 2

Artikelnummer: 232279 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor koelvloeistofring grootte 3; 4
geschikt voor inwendige slang-⌀ 9 mm
Draadaansluiting R1/4
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232279 2
EAN/GTIN 4047322459426
Nummer fabrikant 232279 2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Koelvloeistofring voor MK-wisselplaatboren met inwendige koeling.
De koelvloeistofring wordt op de boor gemonteerd. Via de koelvloeistofslangaansluitingen kan koelvloeistof van buitenaf via de ring in de koelkanalen worden geleid.

T.b.v.:

Koelvloeistofring nr. 232277.