Koelvloeistofslangaansluiting, Maat: 4

Artikelnummer: 232278 4
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor koelvloeistofring grootte 3; 4
geschikt voor uitwendige slang-⌀ 12 mm
Draadaansluiting R1/4
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232278 4
EAN/GTIN 4047322022538
Nummer fabrikant 232278 4

Omschrijving

Uitvoering:

Koelvloeistofring voor MK-wisselplaatboren met inwendige koeling.
De koelvloeistofring wordt op de boor gemonteerd. Via de koelvloeistofslangaansluitingen kan koelvloeistof van buitenaf via de ring in de koelkanalen worden geleid.

T.b.v.:

Koelvloeistofring nr. 232277.