Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 18

Artikelnummer: 232270 18
Korting
711,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 18 mm - 24 mm
Nuttige lengte L1 288 mm
Morseconus MK maat 3
Spanschroeven 232990 TX9
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232270 18
EAN/GTIN 4045197717924
Nummer fabrikant 232270 18

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.