Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 1,5×D, Type: 25

Artikelnummer: 232257 25
Korting
334,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1,5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 52,5 mm
Morseconus MK maat 4
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232257 25
EAN/GTIN 4045197717870
Nummer fabrikant 232257 25

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Recht gegroefd.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.