CT module leeg

Artikelnummer: 2322447
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2322447
EAN/GTIN 4010886895443
Nummer fabrikant 2322447
L-nummer L60160 1127

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken
Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten.
Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt
Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging.
Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap
Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen.
resistent tegen oliën en vetten
Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel
Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen