Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 12

Artikelnummer: 232240 12
Korting
240,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1,5×D
Schaft ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Innenkühlung ja
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 18,8 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
Spannschrauben 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232240 12
EAN/GTIN 4045197717726
Nummer fabrikant 232240 12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Recht gegroefd.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.