Torx Plus®-schroef 25IP1

Artikelnummer: 231999 25IP1
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijving 25IP1
    Schroefdraad M6
    Totale lengte 43 mm
    Aanhaalmoment 15 Nm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231999 25IP1
    EAN/GTIN 4062406063443
    Nummer fabrikant 231999 25IP1