Torx Plus®-schroef, Aandrijving: 10IP

Artikelnummer: 231999 10IP
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 10IP
Schroefdraad M3,5
Totale lengte 21 mm
Aanhaalmoment 3,3 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231999 10IP
EAN/GTIN 4045197607096
Nummer fabrikant 231999 10IP