HiPer-Drill snij-inzetdeel m7 10 mm

Artikelnummer: 231660 10
Korting
91,20 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 10 mm
    Soort HB7725
    Snijmateriaal HM
    Tophoek 135 graden
    Voor basiselement maat 10
    Voeding f in GG(G) 0,23 mm/omw.
    Semi-standaard ja
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231660 10
    EAN/GTIN 4045197714268
    Nummer fabrikant 231660 10

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
    Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

    Tip:

    Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
    Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen