HiPer-Drill basiselement 47 mm

Artikelnummer: 231617 47
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 10×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    Uitvoering 10×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 47 mm - 48,99 mm
    Nuttige lengte L1 490 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    Spanschroef 231999 20IP1 (7,5 Nm)
    Totale lengte L 627 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231617 47
    EAN/GTIN 4062406641726
    Nummer fabrikant 231617 47

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
    • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
    • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

    Spaanruimtes gepolijst.

    Toepassing:

    niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

    Tip:

    voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen.
    Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
    Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
    De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
    Voedingswaarden f met 10 % en vc-waarden met 30 % reduceren.
    Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen