Torx®-schroef TX8

Artikelnummer: 231540 TX8
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijving TX8
    Schroefdraad M3
    Totale lengte 5,45 mm
    Aanhaalmoment 2 Nm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231540 TX8
    EAN/GTIN 4045197220509
    Nummer fabrikant 231540 TX8