Radius-wisselplaat, HB225, Type / radius R: 16/1,5

Artikelnummer: 231527 16/1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 47,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 39,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / radius R Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 16
Soort HB225
Snijmateriaal HM
X 3,25 mm
Y 1,5 mm
Z 3 mm
Radius R 1,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating AlCrN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231527 16/1,5
EAN/GTIN 4062406565558
Nummer fabrikant 231527 16/1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Radius-wisselplaten met 2 snijkanten.

Toepassing:

Voor convexe radiussen aan buiten-⌀ of in boringen.

T.b.v.:

Nr. 231500 maat 16