{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 16 | |
Soort | HB7525 | |
Snijmateriaal | HM | |
X | 4,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 4 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het boren |
Artikelnummer | 231525 16/2,5 | |
Nummer fabrikant | 231525 16/2,5 |