MARTOR 23112 , 1 in magazijn

Artikelnummer: 23112.54
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23112.54
EAN/GTIN 4002632903540
Nummer fabrikant 23112.54
L-nummer L60170 349

Omschrijving

Omschrijving:

Een scalpel zoals je wilt. Gebogen tip.
In vorm en functie, een scalpel uit een fotoboek of uit het MARTOR-productassortiment. Met de GRAFIX SCALPELL KLEIN kunt u grafisch papier, filmwebben en nog veel meer verwerken. Omdat het is gemaakt van verchroomd staal, kunt u het ook meer gebruiken. In deze variant hebben we een klein scalpel blad met een naar beneden gebogen punt gemonteerd.
  • Basismateriaal:
    Staal
  • Stabiele constructie
    geen wonder, uw Precise snij-gereedschap is gemaakt van 100% gesmeed en verchroomd staal. Deze robuustheid zal u zeker ten goede komen in uw dagelijkse werk.
  • Grote diversiteit aan bladen met deze scalpel zult u zeker ook genieten van de grote keuze aan bladen
    . Afhankelijk van uw voorkeur en snijmateriaal, kunt u uw product in slechts een paar eenvoudige stappen converteren.
  • Til het blad aan de achterkant iets op zonder gereedschap
    met één hand. Trek het tegelijkertijd met de andere hand naar voren. Plaats nu het nieuwe blad, klaar.
  • Ergonomische handvat
    ondanks het materiaal is uw scalpel licht. Daarnaast is er een aangenaam afgeronde handgreep en groeven aan beide zijden voor een stevigere grip. Een duidelijk beeld van het kruispunt ondersteunt u ook in uw werk.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Folie en papiervliezen
    gelamineerd folie
    gelamineerd folietextiel

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Belangrijkste snijmaterialen: Foliën en papieren webben, textiel, gelamineerde film, gelamineerde film, plakband, Vilt, non-woven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Staal
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Gemonteerd blad: 12.50
  • Optioneel blad: 1031.50, 10.50, 11.50, 13.50, 14,50
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Scalpel blade
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.