Dopsleutel-toebehorenset in CT module

Artikelnummer: 2309114
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2309114
EAN/GTIN 4010886895535
Nummer fabrikant 2309114
L-nummer L60160 2692

Omschrijving

Omschrijving:

Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen