12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.21 mm L.85 mm

Artikelnummer: 23090221
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23090221
EAN/GTIN 4018754265787
Nummer fabrikant 23090221
L-nummer L60010 6498

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • lange uitvoering
  • Met gereduceerde diameter
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 30,7 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 85 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 66,5 mm
  • Gewicht: 272 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 21 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen