Dopsleutelset in CT module

Artikelnummer: 2308908
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2308908
EAN/GTIN 4010886895191
Nummer fabrikant 2308908
L-nummer L60160 2263

Omschrijving

Omschrijving:

Met gesmede, geharde en getemperde, handbediende zeskantige UD profielbussen
Met bedieningsgereedschap van GEDORE vanadium staal 31CrV3
In 1/3 check gereedschapsmodule (CT module)
Snelle visuele compleetheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken
Elk gereedschap ligt slipvast in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk te verwijderen door verzonken handgrepen
Bestendig tegen oliën en vetten, gemakkelijk te reinigen

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen