Ringsleutelset in CT module

Artikelnummer: 2308827
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2308827
EAN/GTIN 4010886895054
Nummer fabrikant 2308827
L-nummer L60160 2265

Omschrijving

Omschrijving:

Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 1/3 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen