12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet binnen TORX E18 L.38 mm

Artikelnummer: 23080018
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23080018
EAN/GTIN 4018754015313
Nummer fabrikant 23080018
L-nummer L60010 3943

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor externe TORX®-schroeven
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Chroom-legering-staal, gefosfateerd

Kenmerk:

  • d1: 22 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: E18
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 115 g