12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet binnen TORX E16 L.38 mm

Artikelnummer: 23080016
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23080016
EAN/GTIN 4018754015306
Nummer fabrikant 23080016
L-nummer L60010 4032

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor externe TORX®-schroeven
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Chroom-legering-staal, gefosfateerd

Kenmerk:

  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: E16
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 77 g