Omschrijving:
Met verschillende sleutelwijdtes
platte uitvoering
Met dunwandige ringen
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Met adapter nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de nr. 4 R een (bit-)ratel.
Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm
Kenmerk:
- Ontwerp: Plat ontwerp, met dunwandige ringen
- Totale lengte [mm]: 248 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 34,6 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 36,3 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 11 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 11,7 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Oppervlak: verchroomd
- Terugdraaihoek: 6 °
- Breedte over vlakken [mm]: 18 x 19
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
- Flatbreedte 2 [mm]: 19
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen