Dubbele ringratelsleutel 17x19 mm

Artikelnummer: 2306816
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2306816
EAN/GTIN 4010886890370
Nummer fabrikant 2306816
L-nummer L60160 2379

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
platte uitvoering
Met dunwandige ringen
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Met adapter nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de nr. 4 R een (bit-)ratel.
Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm

Kenmerk:

  • Ontwerp: Plat ontwerp, met dunwandige ringen
  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 33,6 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 36,3 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 10,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 6 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 x 19
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Flatbreedte 2 [mm]: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen