Dubbele ringratelsleutel 8x9 mm

Artikelnummer: 2306719
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2306719
    EAN/GTIN 4010886890301
    Nummer fabrikant 2306719
    L-nummer L60160 3304

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    platte uitvoering
    Met dunwandige ringen
    Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
    Met adapter nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de nr. 4 R een (bit-)ratel.
    Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Plat ontwerp, met dunwandige ringen
    • Totale lengte [mm]: 134 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 17,5 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 19,3 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 7 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 7,3 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Terugdraaihoek: 7 °
    • Breedte over vlakken [mm]: 8 x 9
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 8
    • Flatbreedte 2 [mm]: 9
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen