Momentschroevendraaier FS 1/4″ gold 14-135 cNm

Artikelnummer: 2306638
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2306638
    EAN/GTIN 0701698906611
    Nummer fabrikant 2306638

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 N·m
    seriemontage met gelijkblijvende aanhaalwaarde
    Elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële productie
    Uitvoering:
    vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
    met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
    met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
    nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
    Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
    precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
    Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
    automatische terugstelling in de uitgangspositie
    lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
    kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
    Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
    Leveringsomvang:
    Leveringsomvang:
    1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 673)
    1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
    Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
    Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
    levering in stevige kartonverpakking

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Type aandrijving: Bithouder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
    • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Seriebouw
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale lengte [mm]: 111 mm
    • Precisie: +/- 6 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: ja
    • Dwarsgreep leverbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics industry
      • Industry
      • Fine mechanics
      • Military
      • Service

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen