1/4″ Dopsleutel (MM) 3 mm

Artikelnummer: 2305M 3mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2305M 3mm
EAN/GTIN 4991644001811
Nummer fabrikant 2305M 3mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 5,5 mm
Lengte: 3 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen