1/4″ Dopsleutel (inch) 3/16″

Artikelnummer: 2305A 3/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2305A 3/16
EAN/GTIN 4991644002139
Nummer fabrikant 2305A 3/16
L-nummer L60050 7356

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 7,8 mm
Lengte: 5,5 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen