Ringratel-steeksleutel in 1/3 gereedschapsmodule

Artikelnummer: 2305429
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2305429
EAN/GTIN 4010886890295
Nummer fabrikant 2305429
L-nummer L60160 67

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen