12,5 mm (1/2 ″) IMPACT INHEX inzetstuk SW.14 mm L.43 mm

Artikelnummer: 23050014
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23050014
EAN/GTIN 4018754233854
Nummer fabrikant 23050014
L-nummer L60010 5317

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • voor binnenzeskant bouten
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 30 mm
  • L1: 43 mm
  • L2: 20 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 14 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 118 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen