SmartHolder met 8 bits ∙ lang PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)

Artikelnummer: 2304SH-11
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2304SH-11
EAN/GTIN 4000896250615
Nummer fabrikant 2304SH-11
L-nummer L60140 5780

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische gereedschapset – voor elke vakman of voor thuis – perfect als aanvulling op de gereedschapkoffer
  • Extreem handig en compact met een maximaal aantal gereedschappen in de kleinste ruimte en met het beste overzicht
  • HAZET SmartHolder – Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Bit-magazijn met neerzetfunctie door het indrukken van de drukknop op de zijkant
  • Bitstrips worden tegenovergesteld van elkaar uitgedrukt – alle bits altijd eenvoudig kunnen worden uitgenomen
  • Gereedschaphouder met bithouder – neer te zetten door eenvoudig trekken aan een van beide gereedschappen
  • In gesloten toestand zijn alle onderdelen veilig vastgezet – eruit vallen onmogelijk. Voor het verwijderen de dopsleutel draaien en naar boven eruit trekken
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 8

Levering:

Bit 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5
Bit 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen