Adapter ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 25 mm

Artikelnummer: 2304N
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2304N
    EAN/GTIN 4000896238071
    Nummer fabrikant 2304N
    L-nummer L60140 5378

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Koppelen van dopsleutels met vierkantaandrijving conform DIN 3120 en bedieningsgereedschappen met zeskantaandrijving
    • Adapter Buitenzeskant 6,3 = 14″ → Buitenvierkant 6,3 = 14
    • Met kogelzekering
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
    • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afmetingen / lengte: 25 mm
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen